Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY RT424024F RELAIS, DPDT, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652612
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424024F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
DS-Relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: RT2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, RT424024F, 1652612, 165-2612
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,27*
    € 3,45*
    Lager 139
    2817
    € 14,99*
    ab € 2,88*
    € 7,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,04*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RT17017 2022103-1
    ab € 0,98*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RT78725 1860306-1
    ab € 4,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RT170P1 1860211-1
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.