Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C104K1RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 100V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650862
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C104K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C104K1RACTU, 1650862, 165-0862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0409*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K1RALTU
    ab € 0,0477*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K1RECAUTO
    ab € 0,0525*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KKX7R0BB104
    ab € 0,0318*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.