Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, Netzdrossel, U-Kern, 1.8mH, 1A, Durchsteck, 4 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1644824
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82730U3102A020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
netzdrossel 1a
netzdrossel
Induktivität: 1.8 mH
  • Produktpalette: B82730U Series
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, EPCOS, B82730U3102A020, 1644824, 164-4824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,84*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.