Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61202023021 IDC-BUCHSENLEISTE 2.54MM ZUGENTL. 20POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1642031
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61202023021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-BHD Series
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, würth elektronik buchsenleiste, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, WURTH ELEKTRONIK, 61202023021, 1642031, 164-2031
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    54
    € 8,95*
    ab € 0,63*
    € 1,24*
    Lager 139
    1959
    1
    € 14,99*
    ab € 0,655*
    € 1,75*
    1 Tag
    128
    1
    € 5,95*
    ab € 0,97*
    € 2,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61202021621
    ab € 0,572*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61202021721
    ab € 0,655*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.