Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY T92P11D24-24 RELAIS, DPDT, 277VAC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629079
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92P11D24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: T92
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T92P11D24-24, 1629079, 162-9079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.