Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT424730 RELAIS, DPDT, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629058
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 32.5 kohm
  • Produktpalette: RT2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 230v ac, kartenrelais, leiterplattenrelais 230v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT424730, 1629058, 162-9058
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 4,23*
    € 8,20*
    Lager 139
    2042
    1
    € 14,99*
    ab € 4,37*
    € 11,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1415038-1
    ab € 0,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.