Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT424012 RELAIS, DPDT, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629053
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: Baureihe RT2 monostable
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (16-Jan-2020)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT424012, 1629053, 162-9053
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    820
    20
    Frei Haus
    ab € 2,86*
    € 3,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 7,95*
    ab € 2,32*
    € 4,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.