Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F103RCT6 MCU, 32BIT, CORTEX-M3, 72MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1624136
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103RCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Produktpalette: STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 48 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F1
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Sample and Hold, sample and hold, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F103RCT6, 1624136, 162-4136
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 4,46*
    € 5,52*
    Lager 139
    59675
    1
    € 14,99*
    ab € 5,30*
    € 10,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,80*
    € 12,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LPM01A
    € 87,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.