Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA169PV-8AU 8BIT 16K FLASH LCD MCU,SMD TQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617046
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA169PV-8AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega16X Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega16X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA169PV-8AU, 1617046, 161-7046
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,88*
    € 8,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,89*
    € 8,81*
    1 Tag
    265
    5
    Frei Haus
    ab € 8,60*
    € 12,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 195,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.