Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM CKM0630 SSR, 30A, 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1613772
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CKM0630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 30 A
  • Schaltmodus: -
  • Produktpalette: CKM
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, CKM0630, 1613772, 161-3772
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 102,65*
    € 143,77*
    Lager 139
    64
    Frei Haus
    ab € 127,68*
    € 158,97*
    € 5,90*
    ab € 132,84*
    € 183,78*
    Frei Haus
    ab € 137,68*
    € 214,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,97*
    € 189,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,57*
    € 187,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,26*
    € 174,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,50*
    € 167,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,68*
    € 151,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.