Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F506-I/ST IC,SM,MCU, 8-BIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607933
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F506-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: 3 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Programmspeichergröße: 1.5 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 67 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F506-I/ST, 1607933, 160-7933
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,43*
    Lager 139
    565
    € 14,99*
    ab € 0,852*
    € 1,573*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,573*
    € 1,87187
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,483*
    € 1,76477
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244063
    € 94,82*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164130-3
    € 78,56*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2006
    € 632,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.