Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6004-I/P. OP AMP QUAD,1.8V, 1MHZ, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6004-I/P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Bandbreite: -
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6004-I/P., 1605571, 160-5571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,934*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.