Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCKUSBX-SMT2AP1S-W30 USB-STECKER, TYP A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1584673
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKUSBX-SMT2AP1S-W30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MULTICOMP, MCKUSBX-SMT2AP1S-W30, 1584673, 158-4673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,26*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001529
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001530
    ab € 1,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.