Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CUB5RTB0 TEMPERATURANZEIGE FÜR RTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1582023
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5RTB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: Temperatur
  • Produktpalette: CUB5 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Ziffernhöhe: 12.2 mm
  • Messbereich: -200°C bis +850°C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB5RTB0, 1582023, 158-2023
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 195,41*
    € 247,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 204,89*
    € 253,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 253,16*
    € 301,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,20*
    € 290,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,91*
    € 272,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,45*
    € 257,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,89*
    € 243,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.