Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CUB5RTR0 TEMPERATURANZEIGE FÜR RTD, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1582022
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5RTR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: Temperatur
  • Produktpalette: CUB5 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Ziffernhöhe: 12.2 mm
  • Messbereich: -200°C bis +850°C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB5RTR0, 1582022, 158-2022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 206,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 255,86*
    € 304,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,84*
    € 302,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 235,51*
    € 280,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,73*
    € 261,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,72*
    € 246,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.