Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS DT800000 BATTERIEBETRIEBENER TACHOMETER, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581992
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     DT800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 15.2 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: red lion tachometer, drehzahl messgerät, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, RED LION CONTROLS, DT800000, 1581992, 158-1992
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 124,93*
    € 156,63*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 127,72*
    € 159,49*
    Frei Haus
    ab € 134,60*
    € 185,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,49*
    € 189,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,76*
    € 187,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,86*
    € 179,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,72*
    € 167,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,72*
    € 151,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    EMC 1500
    ab € 40,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.