Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F13xx Series Microcontrollers, PIC18, 40 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579615
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF1320-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F13xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, USART
  • ADC-Kanäle: 7 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: PIC18
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F13xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18LF1320-I/ML, 1579615, 157-9615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,30*
    € 7,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,38*
    € 9,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.