Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24AA256T-I/SM EEPROM, SERIELL, 256KBIT, 400KHZ, SOIJ-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579570
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA256T-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 256Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24AA256T-I/SM, 1579570, 157-9570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,66*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV243003
    € 145,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.