Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Echtzeituhr
>
Artikel
STMICROELECTRONICS M48T35AV-10PC1 NVRAM,TIMEKEEPER,3V, 256K, CAPHAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1576955
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
M48T35AV-10PC1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Produktpalette:
-
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
Bauform - Takt-IC:
DIP
Anzahl der Pins:
28 Pin(s)
Uhrzeitformat:
HH:MM:SS
Takt-IC:
Zeitnehmer
Datumsformat:
JJ-MM-TT-tt
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
IC-Schnittstelle:
Parallel
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
3 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Taktgeber, Timer & Frequenzmanagement
>
Echtzeituhren
Weitere Suchbegriffe:
NV RAM
,
NVRAM
,
NVRAM Speicher
,
NVSRAM
,
NVSRAM Speicher
,
real-time clock
,
Echtzeituhren
,
Frequenzmanagement
,
Halbleiter
,
ICs
,
Taktgeber
,
Timer
,
STMICROELECTRONICS
,
M48T35AV-10PC1
,
1576955
,
157-6955
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 27,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 2227MC-28-03-05-F1 IC SOCKEL, DIL, 0.3 Zoll, 28POLIG
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
€ 1,568*
Zubehör
MULTICOMP PRO 2227MC-28-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/17, 28POLIG
Multicomp
2227MC-28-03-F1
€ 21,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.