Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24HJ64GP502-I/MM MCU,16BIT,64K FLASH,40MIPS,28QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1576897
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ64GP502-I/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24HJ GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24HJ64GP502-I/MM, 1576897, 157-6897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    € 238,76*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA240016-2
    € 37,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.