Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
MICROCHIP DSPIC33FJ32GP304-I/PT DSC,16BIT,32K FLASH,40MIPS,44TQFP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1576816
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
DSPIC33FJ32GP304-I/PT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung:
2.75 V
Bauform - DSC:
TQFP
Produktpalette:
dsPIC33F Series
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
35 I/O(s)
Flashspeichergröße:
32 KB
Anzahl der Pins:
44 Pin(s)
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Core-Frequenz:
40 MHz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Embedded-Schnittstelle:
ECAN, I2C, SPI, UART
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Versorgungsspannung, min.:
3 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Mikrocontroller (MCU)
>
Digitale Signalcontroller (DSC)
Weitere Suchbegriffe:
AD-Wandler
,
Analog-Digital wandler
,
DSP
,
Digital Signal Prozessoren
,
FLASH-Speicher
,
Mikrocontroller
,
a-d converter microchip
,
dsp
,
(DSC)
,
(MCU)
,
Digitale
,
Halbleiter
,
ICs
,
Signalcontroller
,
MICROCHIP
,
DSPIC33FJ32GP304-I/PT
,
1576816
,
157-6816
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MICROCHIP AC164127-5 DEMOBORD GRAPH LCD CNTL, PICTAIL
Microchip Technology
AC164127-5
€ 238,50*
Zubehör
MICROCHIP DM330011 DSPIC, DEBUGGER, MPLAB STARTER-KIT
Microchip Technology
DM330011
€ 113,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.