Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ128MC802-I/SO DSC, 16BIT,128K FLASH,40MIPS,28SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1576807
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ128MC802-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: 2.75 V
  • Bauform - DSC: SOIC
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 128 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: ECAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, a-d converter microchip, dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ128MC802-I/SO, 1576807, 157-6807
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27
    Frei Haus
    ab € 6,29*
    € 8,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,50*
    € 9,00*
    Lager 139
    74
    1
    € 14,99*
    ab € 5,76*
    € 10,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM183021
    € 168,70*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330011
    € 113,36*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA330018
    € 50,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.