Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE426KA5220JR05 KONDENSATOR 0.022æF 400V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572149
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426KA5220JR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: PHE426/F426 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 9 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE426KA5220JR05, 1572149, 157-2149
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1029
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,523*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,53*
    € 2,04*
    100
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,83*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,23* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.