Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MST 630MA 250V TRÄGE SICHERUNG, RADIAL, 0.63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566098
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MST 630MA 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: MST
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 630 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MST 630MA 250V, 1566098, 156-6098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,115*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MST 1A 250V
    ab € 0,1009*
    Zubehör
    Multicomp
    MST 800MA 250V
    ab € 0,111*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.