Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICM7555CBAZ IC, TIMER, UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561939
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICM7555CBAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Impulsgeneratoren
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Frequenz: 1 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    34142
    € 14,99*
    ab € 0,293*
    € 1,07*
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    € 0,418*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.