Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93LC56C-I/SN EEPROM, SERIELL, 2KBIT, 3MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556166
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC56C-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 2Kbit Microwire Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Microwire
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit / 128 x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 2 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93LC56C-I/SN, 1556166, 155-6166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,525*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV243003
    € 144,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.