Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWANN-MORTON 2800 0102 RETRACTAWAY SKALPELL MIT KLINGE 310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551301
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     2800 0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skalpell
swann morton skalpell
skalpell
Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klingenbreite: -
  • Messertyp: Skalpell
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Universalmesser, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, SWANN-MORTON, 2800 0102, 1551301, 155-1301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.