Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO P8UD8WR2C2M6RES DRUCKTASTER,R/A,DPDT,EIN-TAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550268
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     P8UD8WR2C2M6RES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, P8UD8WR2C2M6RES, 1550268, 155-0268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,85*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.