Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCZDB1 BEZEL, BLACK, FOR MCREDS CASES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549981
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCZDB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Blende
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCREDS Heat Sink Cases
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Schwarz
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MCZDB1, 1549981, 154-9981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCREDS80
    ab € 26,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.