Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCZBB1 EINFASSUNG, SCHWARZ, F. MCREBS-GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549979
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCZBB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Blende
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCREBS Heat Sink Cases
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Schwarz
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MCZBB1, 1549979, 154-9979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCREBS220
    ab € 26,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.