Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCZAB1 EINFASSUNG, SCHWARZ, F. MCREAS-GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549977
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCZAB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Blende
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCREAS Heat Sink Cases
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Schwarz
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MCZAB1, 1549977, 154-9977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCREAS40
    ab € 9,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.