Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F519-I/P IC,MCU,8-BIT, 1K FLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1548437
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F519-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Produktpalette: PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 1.5 KB
  • Bausteinkern: PIC12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 41 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F519-I/P, 1548437, 154-8437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,386*
    € 1,64934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.