Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP0J152AP KONDENSATOR, 1500æF, 6.3V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539505
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP0J152AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.06 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.19 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP0J152AP, 1539505, 153-9505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,495*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.