Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F819-I/P 8BIT FLASH MCU, 16F819, DIP18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523943
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F819-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F8xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F819-I/P, 1523943, 152-3943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 101,51*
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,1704* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 101,51*
    € 120,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 98,47*
    € 117,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 90,09*
    € 107,21
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.