Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16C711-04/P 8BIT CMOS MCU, 16C711, DIP18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523931
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C711-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: PIC16 Family PIC16C7x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 8 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schnittstellen: RS232
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 1.75 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • RAM-Speichergröße: 68 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16C7x
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16C711-04/P, 1523931, 152-3931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 115,86*
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,6088* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 115,86*
    € 137,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 115,44*
    € 137,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 112,14*
    € 133,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 101,07*
    € 120,27
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 90,22*
    € 107,36
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    € 95,25*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    € 57,64*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    € 49,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    € 2.038,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.