Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F508-I/P 8BIT FLASH MCU, 12F508, DIP8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523803
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F508-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 768 Byte
  • Bausteinkern: PIC12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 25 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: -
  • MSL: -
  • MCU-Baureihe: PIC12F5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F508-I/P, 1523803, 152-3803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 66,34*
    1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,81734* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 66,34*
    € 78,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 65,33*
    € 77,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 63,64*
    € 75,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 62,01*
    € 73,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,04*
    € 58,36
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,20*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    € 11,73*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15525
    € 1,443*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.