Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T39071-3180 PLIER, COMBICUTTER 3 MAX, 180MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518933
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T39071-3180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
Produktpalette: CK Tools - Redline VDE Cutters
  • Zur Verwendung mit: Elektrische Kabel &, Leitungen
  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Schneidleistung, max.: 4 mm
  • Schnittkante: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Kabelschneider, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T39071-3180, 1518933, 151-8933
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,97*
    € 47,29*
    € 6,90*
    ab € 38,31*
    € 50,42*
    € 6,90*
    ab € 38,79*
    € 54,11*
    8 Tage
    2
    € 6,99*
    ab € 55,76*
    € 71,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,77*
    € 71,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,88*
    € 85,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,49*
    € 83,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,91*
    € 80,81
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 64,20*
    € 76,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,67*
    € 72,20
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 59,46*
    € 70,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,17*
    € 69,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.