Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 0603 [Metrisch 1608], 470 ohm, 500 mA, BLM15A SH, 0.35 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515677
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG471SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Impedanz: 470 ohm
  • Produktpalette: BLM15A SH
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM18AG471SH1D, 1515677, 151-5677
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4510
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0181*
    € 0,0906*
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,16*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,131*
    € 0,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,906* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,51*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.