Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MP0013 SCHALTER, SPST, 1A, 50VAC, SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150379
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 50 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MP0013, 150379, 150-379
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 15,07*
    € 17,08*
    5
    Frei Haus
    ab € 14,91*
    € 18,67*
    Lager 139
    175
    1
    € 14,99*
    ab € 15,48*
    € 27,11*
    1
    € 4,00*
    ab € 20,36*
    € 28,79*
    2 Tage
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 19,98*
    € 29,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0507/BL/24V
    ab € 32,87*
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0507/GN/24V
    ab € 24,67*
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0507/RD/24V
    ab € 24,74*
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0507/YL/24V
    ab € 24,78*
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0508/GN/24V
    ab € 25,56*
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0508/RD/24V
    ab € 25,46*
    Sonstiges
    Bulgin
    DX0508/YL/24V
    ab € 24,73*
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.