Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D3086-97 KURZSCHLUSSSTECKER BLAU RM 5,08MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149308
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D3086-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
harwin kurzschlussbrücke
kurzschlussbrücke 2 polig
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Harwin - D308
  • Zur Verwendung mit: Leiterplattenbuchsen der Baureihen H3161, H3163
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Kurzschlussstecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, D3086-97, 149308, 149-308
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,70*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,559*
    € 1,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,391*
    € 1,65529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    H3161-01
    ab € 0,124*
    Zubehör
    Harwin
    H3161-05
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Harwin
    H3183-05
    ab € 0,219*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.