Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 220APP SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 127MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-147206
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     220APP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.8 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 220APP, 147206, 147-206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.