Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, Transistorausgang, 1 Kanal, SOP, 4 Pin(s), 60 mA, 3.75 kV, 63 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Bauform - Optokoppler: SOP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 70 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • CTR, min.: 63 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, VISHAY, TCMT1102, 1469553, 146-9553
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,179*
    € 0,231*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,30*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,149*
    € 0,618*
    Lager 139
    1297
    1
    € 14,99*
    ab € 0,214*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TCMT1103
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Vishay
    TCMT1107
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Vishay
    TCLT1002
    ab € 0,141*
    Ähnlich
    Vishay
    TCLT1000
    ab € 0,133*
    Ähnlich
    Vishay
    TCMT1109
    ab € 0,159*
    Ähnlich
    Vishay
    TCMT1100
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Vishay
    TCLT1003
    ab € 0,149*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.