Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC30F6012A-30I/PF 16BIT DSPIC,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467795
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F6012A-30I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Bauform - DSC: TQFP
  • Core-Versorgungsspannung: 5.5 V
  • Produktpalette: dsPIC30F Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 144 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, Entwicklungskit, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, a-d converter microchip, dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC30F6012A-30I/PF, 1467795, 146-7795
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,54*
    € 14,38*
    € 6,90*
    ab € 10,77*
    € 17,03*
    Lager 139
    1336
    € 14,99*
    ab € 11,24*
    € 20,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2928-42
    € 2,81*
    Zubehör
    Harwin
    D2828-42
    € 40,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.