Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD RJF 544 2M1 INLINE-ADAPTER, RJ45 8P BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462776
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF 544 2M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: RJF 544
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, modularstecker rj45 cat5e, adapter rj-45, 8 pin adapter rj45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL PCD, RJF 544 2M1, 1462776, 146-2776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,14*
    € 27,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,58*
    € 39,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RJFODE
    ab € 30,62*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.