Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20860-126 CASE, 19ZOLL RACK, 2U, 280MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455926
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Rackhöhe: 2HE
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.02 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 88.1 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 482.6 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 280 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, baugruppenträger 1he, einschubkassette, nvent schroff bodenblech, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Gehäuse, NVENT SCHROFF, 20860-126, 1455926, 145-5926
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 55,67*
    € 74,22*
    Frei Haus
    ab € 57,64*
    € 74,50*
    Frei Haus
    ab € 57,80*
    € 76,22*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 95,97*
    € 132,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,38*
    € 157,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,16*
    € 153,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,41*
    € 134,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,61*
    € 129,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,97*
    € 114,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schroff
    30118299
    ab € 11,00*
    Zubehör
    nVent Schroff
    20860-257
    ab € 15,73*
    Zubehör
    Schroff
    20860132
    ab € 7,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.