Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20818-018 HF-KASSETTE, PLUG-IN, 3U, 4HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455894
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20818-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kassette
Steckbaugruppe
hf kassette
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Platten und Racks
  • Außenbreite - Zoll: 0.8 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 133.35 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20.32 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Steckbaugruppen, NVENT SCHROFF, 20818-018, 1455894, 145-5894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.