Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) MPI002/28/D4 TASTER, VR, BELEUCHTET, ROT/BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454949
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: MPI002
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Blau, Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,60*
    € 59,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,40*
    € 55,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bulgin
    MPI002/28/D5
    ab € 21,10*
    Ähnlich
    Bulgin
    MPI002/28/D1
    ab € 21,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.