Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D2HW-A201D MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, 12V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1448154
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-A201D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: D2HW
  • Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätigungskraft, max.: 76 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter omron 2a 12v, ausschalter, ausschalter 12v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D2HW-A201D, 1448154, 144-8154
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 1,33*
    € 2,20*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,10*
    € 2,21*
    1 Tag
    15
    1
    Frei Haus
    ab € 2,14*
    € 3,40*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,28*
    € 3,89*
    Lager 139
    183
    1
    € 14,99*
    ab € 1,74*
    € 3,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    D2HWA201D
    ab € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.