Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6031-E/SN OP-VERSTÄRKER, 1.8V 14KHZ EINF., SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1436021
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6031-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.004 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 150 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 0.004 V/µs
  • Bandbreite: 10 kHz
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6031-E/SN, 1436021, 143-6021
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    691
    € 14,99*
    ab € 0,717*
    € 1,369*
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 2,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.