Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBF TV 6 N USB 2.0 STECKER, TYP A, PLUG, DICHT IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428224
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 6 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
USB A Stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: USBFTV
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB A Steckverbinder, USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL SOCAPEX, USBF TV 6 N, 1428224, 142-8224
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,56*
    € 72,66*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 66,04*
    € 96,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,16*
    € 114,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,66*
    € 111,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,46*
    € 106,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,20*
    € 97,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 79,74*
    € 94,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 77,46*
    € 92,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,35*
    € 89,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,04*
    € 78,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV71N
    ab € 53,54*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV21N
    ab € 39,54*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 30,48*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.